Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke SNOW U-Power Grey Meteorite Gr. XXL 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke SNOW U-Power Grey Meteorite Gr. XXL 100% Polyester
Winterjacke SNOW U-Power Grey Meteorite Gr. XXL 100% Polyester
Artikel-Nr.:
     4708-2960484
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     509420042-080
EAN/GTIN:
     8033546195857
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Winterjacke SNOW U-Power Grey Meteorite Gr. XXL 100% Polyester

Material: 100% Polyester Innenfutter aus Microfleece, mit Unterarmbelüftung, Reflex-details, 2-Wege Reissverschluss, verschiedene Taschen, Ärmeltasche mit Reflex-Reissverschluss, verstellbare Kapuze und Ärmelbündchen, tailliert
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Grundfarbe:
Grau
Kleidergrösse:
XXL
Material:
Polyester
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Winter-Jacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
3
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 133,16*
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 143,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.