| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2963866 Herst.-Nr.: 85225695008 EAN/GTIN: 7332515552501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Snickers AllroundWork Hemd isoliert 8522 XXL Farbe 5695, True Blue/Navy
Material: 75 % Baumwolle, 25 % Nylon, 280 g/m 2 Florfutter: 100 % Polyester, 190 g/m 2 Wattierung: 100 % Polyester, 60 g/m 2 - strapazierfähiges Baumwoll- und Nylongewebe - Florfutter im Körperbereich - Polyester-Isolierung in Ärmeln - Druckknöpfe für einfaches An- und Ausziehen - handwärmende Taschen an den Seiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Nr.: | 5695 | Farbe: | Blau / Navy | Kleidergrösse: | XXL | Material: | Baumwolle / Nylon / Polyester | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Hemden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |