Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf HAGER, Messing pol. Ø=55mm Einbohr-Ø=13mm Dorn=7x7x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf HAGER, Messing pol. Ø=55mm Einbohr-Ø=13mm Dorn=7x7x35mm
Drehknopf HAGER, Messing pol. Ø=55mm Einbohr-Ø=13mm Dorn=7x7x35mm
Artikel-Nr.:
     4708-4760305
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.1523 E-35
EAN/GTIN:
     7612056175040
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Drehknopf HAGER, Messing pol. Ø=55mm Einbohr-Ø=13mm Dorn=7x7x35mm

mit Arretierungsschraube und Führungshülse
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
mm
Distanz:
mm
Einbohr-ø:
13 mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
1523 E-35
ø Knopf:
53 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Drehgriff
Produkttitel:
Drehgriff
SAP Text:
Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.