Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 30 30, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 30 30, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 30 30, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350043
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3230
EAN/GTIN:
     4003482032305
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 30 30, Messing

Massiver Messingkörper Bügel stahlhart, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Bügel-ø:
5 mm
Höhe:
63 mm
Lichtmass:
16 / 30 mm
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
116HB,116HB
Schliessung:
verschiedenschliessend
Produktart:
Vorhängeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.