Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z3 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z3 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z3 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350052
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     45232
EAN/GTIN:
     4003482452325
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z3 GL, Messing

Massiver Messingkörper Bügel stahlhart, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Bügel-ø:
6 mm
Höhe:
86 mm
Lichtmass:
23 / 45 mm
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
116HB,116HB
Schliessung:
gleichschliessend Z3
Produktart:
Vorhängeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.