Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 Ni 40 45 Z1 GL, Messing/Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 Ni 40 45 Z1 GL, Messing/Niro
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 Ni 40 45 Z1 GL, Messing/Niro
Artikel-Nr.:
     4708-6350096
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     45812
EAN/GTIN:
     4003482458129
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 Ni 40 45 Z1 GL, Messing/Niro

seewasserfest, absolut rostfrei massiver Messingkörper Edelstahlbügel, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bügel-ø:
6 mm
Höhe:
86 mm
Lichtmass:
23 / 45 mm
Material:
Messing / Edelstahl
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
116,116
Schliessung:
gleichschliessend Z1
Produktart:
Vorhängeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.