Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 60 K1 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 60 K1 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 60 K1 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350170
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     48952
EAN/GTIN:
     4003482489529
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 60 K1 GL, Messing

kompakter Messingkörper Bügel gehärtet und verchromt doppelt verriegelt ab Höhe total 50 mm Innenteile nicht rostend hohe Zerreissfestigkeit mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bügel-ø:
9.5 mm
Höhe:
87 mm
Lichtmass:
35 / 34.5 mm
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
E Magno,E Magno
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
400,400
Schliessung:
gleichschliessend K1
Produktart:
Vorhängeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.