Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M4 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-106121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009859200040000
EAN/GTIN:
     4043952347218
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00985.920 · Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22480
1000
€ 4,30*
ab € 0,00625*
€ 0,00929*
Lager 4757
18000
1000
€ 5,49*
ab € 0,00682*
€ 0,00957*
5 Tage
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00675*
€ 0,00985*
7 Tage
20000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0072*
€ 0,01012*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00815*
€ 0,01134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00948*
€ 0,01128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00682*
€ 0,00812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.