Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke Antas Nr.09001 Größe M hi-vis rot/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1122223
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09001183A49-M
EAN/GTIN:
     5707209776426
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante · regulierbar. Fleece an der Innenseite · wasserabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 360g/m² · Brustumfang 100 cm / 39,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Größe:
M
Kollektion:
MASCOT® Safe Young
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
100% Polyester
Norm:
Oeko-Tex® Standard 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Grup
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.