Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffchen 548.138 Abstand 128mm D. 10mm 33 Rubinrot f. BA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249455
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.138 33
EAN/GTIN:
     4014884037638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Möbelgriff Modell 548 aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm. Befestigungsabstand 128 mm.gerader Griff in gebogener Form ausgeführt · mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: 33 · Oberfläche: Polyamid hochglänzend
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Ausführung:
Rubinrot
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,97*
1 Tag
102
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,01*
1 Tag
36
€ 9,50*
ab € 5,22*
€ 7,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
€ 11,41*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 33
€ 7,93*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
€ 5,16*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 33
€ 7,23*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 33
€ 12,24*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
€ 12,23*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 33
€ 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.