Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Plaline Nr.2567 Gr.XXL rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266993
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2567060
EAN/GTIN:
     4030913922829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Fleecejacke rot/schiefer XXL. Weiches Arbeiten im Winter. Perfekt für nasskalte Tage. Die Plaline Winter Fleecejacke spendet wohlige Wärme und sorgt dank der Reflexbiesen gleichzeitig für ein sportliches Design. Tipp: Die Fleecejacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066515 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
XXL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 29,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 30,55*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 31,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2567044
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2567048
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2567052
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2567056
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2567064
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
2567068
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.