Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB890xT860mm Grundregal pulverbesch.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278959
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.010
EAN/GTIN:
     7612269050523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 1000kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
860 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast auszugregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.877,82*
€ 2.081,94*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.001,58*
€ 2.165,41*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.005,41*
€ 2.167,50*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.017,69312*
€ 2.180,11312*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,35*
€ 2.247,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,50*
€ 2.579,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,93*
€ 2.552,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,77*
€ 2.464,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,55*
€ 2.415,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,41*
€ 2.386,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.010
ab € 1.542,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.