Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000040008
EAN/GTIN:
     4043952603307
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10800
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00792*
€ 0,01142*
3 Tage
8500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00845*
€ 0,01282*
1 Tag
8400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00936*
€ 0,01338*
5 Tage
12000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00918*
€ 0,01365*
7 Tage
12000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00982*
€ 0,01405*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00792* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,37*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.