Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 14x 1 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 14x 1 Federstahl
Sicherungsring DIN 472 14x 1 Federstahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720000140000
EAN/GTIN:
     4043952086698
Suchbegriffe:
Reyher
Scheibe
Scheiben
Sicherungsscheibe
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 14 x 1 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.000· Normart DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheiben, 8000157472
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14220
2000
€ 4,30*
ab € 0,00905*
€ 0,01301*
2 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,01002*
€ 0,01369*
Lager 4757
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00915*
€ 0,01383*
7 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00986*
€ 0,01396*
7 Tage
16000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01298*
€ 0,01545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.