Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9129480100030
EAN/GTIN:
     4043952189528
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
8000166688
DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.948
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1887*
€ 0,2599*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2095*
€ 0,2795*
7 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1914*
€ 0,2815*
7 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2059*
€ 0,2819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.