| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315887 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009368000240000 EAN/GTIN: 4043952293294 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.800 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 24 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 17 H | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2842* | € 0,4113* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,31* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,316* | € 0,436* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3073* | € 0,4364* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,3211* | € 0,4575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3211* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 22,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|