| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319804 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009809240240000 EAN/GTIN: 4043952344743 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00980.924 · Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 24 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | A 2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,4084* | € 1,9651* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,52* | € 2,00* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,5435* | € 2,0335* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,5657* | € 2,0457* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,5898* | € 2,0698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5435* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 50,8375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|