| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327472 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069251100200000 EAN/GTIN: 4043952503195 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06925.110 · Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 20 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 10 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,0817* | € 1,4481* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,18* | € 1,47* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1951* | € 1,4851* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,1945* | € 1,5045* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,2053* | € 1,5153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|