Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 10x 120 Stahl Kegel 1:50 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000100120
EAN/GTIN:
     4043952531990
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 0,8917*
€ 1,3162*
5 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 0,9488*
€ 1,3568*
5 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,36*
Lager 4757
144
10
€ 5,49*
ab € 0,9778*
€ 1,3678*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 0,9931*
€ 1,3931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3678*
€ 1,62768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2878*
€ 1,53248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2278*
€ 1,46108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1778*
€ 1,40158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9778*
€ 1,16358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,678* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.