Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 14x 85 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000140085
EAN/GTIN:
     4043952532119
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 14 x 85 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 1,114*
€ 1,6324*
1 Tag
231
10
€ 5,59*
ab € 1,6329*
€ 1,6329*
5 Tage
260
10
€ 4,90*
ab € 1,2175*
€ 1,6675*
Lager 4757
297
10
€ 5,49*
ab € 1,2312*
€ 1,6812*
6 Tage
330
10
€ 7,99*
ab € 1,2301*
€ 1,6901*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,6812*
€ 2,00063
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,6512*
€ 1,96493
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,5912*
€ 1,89353
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5112*
€ 1,79833
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4412*
€ 1,71503
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.