Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 10 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000060010
EAN/GTIN:
     4043952600016
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0175*
€ 0,0242*
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0185*
€ 0,027*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0199*
€ 0,0275*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0296*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0251*
€ 0,0343*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.