Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M14x 70 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000140070
EAN/GTIN:
     4043952604557
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
14 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4707*
€ 0,6595*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 4757
495
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5156*
€ 0,6756*
2 Tage
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5287*
€ 0,6887*
8 Tage
550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5164*
€ 0,6917*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6756*
€ 0,80396
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.