Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000240080
EAN/GTIN:
     4043952605066
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,375*
€ 4,375*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,0025*
€ 82,3025*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,8475*
€ 84,0075*
Lager 4757
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 85,00*
7 Tage
17
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 68,9025*
€ 86,4125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,38*
€ 89,7022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,90*
€ 86,751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.