Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 45 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200060045
EAN/GTIN:
     4043952608425
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0359*
€ 0,0552*
5 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,039*
€ 0,0563*
Lager 4757
2520
100
€ 5,49*
ab € 0,0395*
€ 0,0571*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,04*
€ 0,0578*
5 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.