Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau 1x50,2x75,7x100mmSchubl.Volla.KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342627
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.295.010
EAN/GTIN:
     7612269035407
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,91*
€ 1.844,92*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.665,80*
€ 1.846,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.674,61*
€ 1.861,82*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.721,53512*
€ 1.899,14512*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.736,64*
€ 1.918,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,69*
€ 2.197,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,88*
€ 2.179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,75*
€ 2.090,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,77*
€ 2.035,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,80*
€ 1.982,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,75*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,09*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 61,94*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,26*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 17,13*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,41*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,53*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,65*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,92*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 14,03*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,52*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.