Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.26,0mm HSS f. Halter 4 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1355284
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A260401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM) Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl: bis Ø 17,5 mm: dreischneidig ab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm² HM: für harte und spröde Werkstoff Weitere technische Eigenschaften: · Auskraglänge E: 38mm · Vorschub: 0,18mm/U · kleinster Schneiden-Ø D1: 6mm · Schneidstoff: HSS · Nenn-Ø D: 26,0mm · Nutzlänge NL: 18mm
Weitere Informationen:
für Halter:
4
kleinster Schneiden-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
18 mm
Auskraglänge:
38 mm
Nenn-Ø:
26,0 mm
Marke:
H.BILZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,76*
€ 92,79*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,62*
€ 93,49*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 75,72*
€ 93,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 93,92*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 107,31*
€ 139,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
H1402
ab € 93,25*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1403
ab € 65,65*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1400
ab € 66,58*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2402
ab € 111,61*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2403
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.