Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.28,0mm HSS f. Halter 3 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1355286
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A280301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zapfensenker
zapfensenker
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM) Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl: bis Ø 17,5 mm: dreischneidig ab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm² HM: für harte und spröde Werkstoff Weitere technische Eigenschaften: · Auskraglänge E: 34mm · Vorschub: 0,18mm/U · kleinster Schneiden-Ø D1: 5mm · Schneidstoff: HSS · Nenn-Ø D: 28,0mm · Nutzlänge NL: 16mm
Weitere Informationen:
für Halter:
3
kleinster Schneiden-Ø:
5 mm
Nutzlänge:
16 mm
Auskraglänge:
34 mm
Nenn-Ø:
28,0 mm
Marke:
H.BILZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 158,74*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,55*
€ 159,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 160,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
H1302
ab € 59,62*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1303
ab € 70,72*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1300
ab € 56,14*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2302
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.