| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1372828 Herst.-Nr.: 7FN-NH2000TD-I204XRB 7035/7035 EAN/GTIN: 4051152031981 |
| |
|
| | |
| staubdicht · hochwertige Stahlblechkonstruktion mit Verstärkungsprofilen in den Türen · komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz · 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180° · abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss und Hebelgriff für dichtes Schließen · mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg · umweltfreundliche Pulverbeschichtung Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1000 mm | Ausführung: | staubdicht | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 490 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank bxtxh 1000x490x2000 mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Schränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,79* | € 1.039,96* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,41* | € 1.488,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.279,35* | € 1.499,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|