| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1377375 Herst.-Nr.: 13823010350 EAN/GTIN: 4054631175589 |
| |
|
| | |
| nach DIN 6499 ISO 15488-BA · mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · mit FAHRION/Protect, Beschichtung im µ-Bereich schützt die Spannzange vor Korrosion · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · austauschbar mit Spannzangen nach DIN 6499-B · mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar) Rundlaufgenauigkeit nach DIN Klasse 1 Wiederholgenauigkeit: 6 µm Spanndurchmesserüberbrückung: h8 Weitere technische Eigenschaften: · D: 16,7mm · L2: 18mm · L: 27,5mm · Vierkant: 2,7mm Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 3,5 mm | Typ: | 4031E/ERC16-GBD | Marke: | FAHRION | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Gewindebohrerspannzangen, Spannzange, Spannzangen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,29* | € 47,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,56* | € 47,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,35* | € 49,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,30* | € 49,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|