Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX30-5E800N40-RD4 WSM33S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1409327
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6659642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Kopierdrehen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,2 - 0,8mm · s: 8mm · S Tol: ±0,05mm · l: 30mm · Schnitttiefe max.: 25,9mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
4 mm
Sorte:
WSM33S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX30-5E800N40-RD4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.