| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1479267 Herst.-Nr.: 2560040 EAN/GTIN: 4030913905013 |
| | |
|
| | |
| Plaline Fleecejacke schwarz/zink XS. Weiches Arbeiten im Winter. Perfekt für nasskalte Tage. Die Plaline Winter Fleecejacke spendet wohlige Wärme und sorgt dank der Reflexbiesen gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit. Tipp: Die Fleecejacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066515 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/zink | Größe: | XS | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke herren schwarz, fleece jacke, fleecejacke herren, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| |