Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Outdoor Air Nr.3671 Gr.XXL zink/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1491539
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3671060
EAN/GTIN:
     4030913948850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Air Jacke zink/schwarz XXL. Praktisch und dynamisch. Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 75g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schwarz
Größe:
XXL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 26,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,41*
€ 29,59*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 29,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
3671064
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
3671068
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
3671052
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
3671048
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
3671044
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
3671056
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.