Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranksystem H2100xB1005xT695mm taubenb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schranksystem H2100xB1005xT695mm taubenb
Schranksystem H2100xB1005xT695mm taubenb
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546718
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53452501
EAN/GTIN:
     7630022345174
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
7 Schubladen
Breite:
1005 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke, 9140429403
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.114,61*
€ 2.451,44*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,10*
€ 2.469,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.293,72*
€ 2.520,30*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.376,11112*
€ 2.600,66112*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.403,37*
€ 2.636,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,44*
€ 2.917,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,46*
€ 2.826,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,65*
€ 2.690,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,28*
€ 2.607,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.146,10*
€ 2.553,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,61*
€ 2.516,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.875
ab € 389,73*
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 307,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.