Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangensatz OZ 32 (467 E) 16tlg.Spann-Ø 5-32mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549455
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     467E-S
EAN/GTIN:
     4250001009670
Suchbegriffe:
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlaufgenauigkeit 15 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 240mm · Inhalt: 16 teilig · Länge: 290mm · Bestückung: 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 · Höhe: 30mm · Modell: OZ 32 (467 E)
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
5-32 mm
Supplier Number:
467E-S
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen, Spannzangensätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 272,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 274,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 275,36*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 245,69*
€ 301,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.