Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank WS Office H1486xB780xT554mm Gewicht300kg Elektronikschloss/FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1616023
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WS Office-Line 806 E FP
EAN/GTIN:
     4003482416402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Elektronikschlos...
Sicherheitsstufe B · Sicherheitsschrank/Geschäftstresor · Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 · Stand Mai 1995 · Korpus doppelwandig · Tür doppelwandig · stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke · Rundbolzen · zusätzliche starre Rundbolzen als Hinter- greifriegel an der Bandseite · serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial · 1 Bodenbohrung mittig angeordnet · Ordnertiefe · Fachböden verstellbar · auch mit Innentresor lieferbar · serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert · Bedien-Armatur schwarz abgesetzt · Programmierbares elektronisches Zahlenschloss 'SecuTronic' mit Fingerprint-Modul · ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B · Grafik-Display mit einem Admincode · bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints · Zeitfunktion und Rechtevergabe · inkl. 4 Batterien LR 06 AA: Die Schlossarmatur steht 50 mm vor: Außenmaß: HxBxT 1486x780x554 mm · Innenmaß: HxBxT 1336x638x370 mm · Gewicht: 300 kg, Weitere technische Eigenschaften: · Türhöhe: 476mm · Türbreite: 498mm · Anzahl Befestigungspunkte: 1 · Anzahl Fachböden: 3,00 · Anzahl möglicher Nutzer: 10 Code + 20 Fingerprints · Lagerung BTM: Lagerung nicht zulässig · mögliche Befestigungspunkte: 1x Boden (optional 1x Rückwand gegen Aufpreis , Sonderanfertigung) · Ordnertiefe (ja/nein): Ja · Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: Sicherheitsstufe B VDMA 24992 · Türöffnung HxB in mm: 476x498mm · Wandstärke hinten: 73,00mm · Wandstärke li.: 72,00mm · Wandstärke oben: 76,50mm · Wandstärke re.: 72,00mm · Wandstärke unten: 75,80mm · max. Versicherungssumme gewerblich bis €: 2500-10000€ · max. Versicherungssumme privat bis €: ohne nach Vereinbarung des Versicherers 40000 €
Weitere Informationen:
Modell:
Elektronikschloss mit Fingerscan
Außenhöhe:
1486,00 mm
Außenbreite:
780,00 mm
Außentiefe:
554,00 mm
Innenhöhe:
1336,00 mm
Innenbreite:
638,00 mm
Innentiefe:
370,00 mm
Gewicht:
300,000 kg
Volumen:
315,00 l
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
normale Ausführung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.768,40*
€ 3.254,92*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.998,57*
€ 3.278,27*
Frei Haus
ab € 2.999,90*
€ 3.363,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.254,92*
€ 3.873,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.152,05*
€ 3.750,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,70*
€ 3.542,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.863,22*
€ 3.407,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.802,95*
€ 3.335,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.768,40*
€ 3.294,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.