Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-E 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-E 60
Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-E 60
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666827
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6706060
EAN/GTIN:
     4036351215196
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi Alle Generatoren mit Kupferwicklungen Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten Überlastschutz durch Thermoschutzschalter Ölmangelabschaltung mit Warnlampe 3 in 1 Display für Spannung · Frequenz und Betriebsstunden Lange Laufzeit durch großen Tank Tank mit Füllstandsanzeige Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen Lieferumfang: Radsatz mit KlappgriffWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 526mm· Länge: 700mm· Höhe: 580mm· Antrieb: SC188F· Dauerausgangsleistung (Scheinleistung): 5,5kVA· Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 5,0kW· Leistungsfaktor: 0,9 Cos ?· Nennspannung: 230V· Schalldruckpegel Lp: 76dB(A)· Schutzklasse Generator: IP 23· Steckdosenausführung: 2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A· Typ: Synchron· Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung): 6,05kVA· Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung): 5,5kW
Weitere Informationen:
Schutzkontaktsteckdosen:
IP 44
Startvorrichtung:
Handstart / E-Start
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
25 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
90,5 kg
Marke:
UNICRAFT
Weitere Suchbegriffe: synchron stromerzeuger, notstromaggregat, unicraft stromerzeuger, Generator, Notstromerzeuger, Stromaggregate, Notstromaggregate, 8000788111
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,67*
€ 703,42*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 603,57*
€ 708,2718*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,49*
€ 736,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,89*
€ 752,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,55*
€ 794,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,30*
€ 758,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,38*
€ 733,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 610,02*
€ 725,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.