Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 3,5x13 -C-T15 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1672847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079820160035013
EAN/GTIN:
     4043952540534
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 13 -C-T15 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück - S
Länge:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7982
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00661*
€ 0,00985*
Lager 4757
18900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00721*
€ 0,01012*
1 Tag
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00743*
€ 0,01039*
6 Tage
21000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00778*
€ 0,01078*
7 Tage
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00808*
€ 0,01177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.