Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1950xB1200xT500mm lichtgrau 4x2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688540
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080320-40/S10054
EAN/GTIN:
     4066681668997
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft-Anschlagdämpfer und Etikettenrahmen · innen pro Fach 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken · lichte Abteil-Durchlassbreite 252/352 mm · pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet in Korpusfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 x 2
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
1200 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
854 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 545,30*
€ 647,19*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,48*
€ 750,51*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,80*
€ 751,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,16*
€ 757,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,21*
€ 893,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,03*
€ 836,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,37*
€ 800,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 658,51*
€ 783,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.