Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL m HL 550x380x145mm Nude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1696172
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2077V7
EAN/GTIN:
     5017830543626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale eckig · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
550 mm
Tiefe:
380 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Ipalyss
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150008609, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 350,09*
€ 421,72*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 516,38*
€ 634,5517*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,40*
€ 669,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,69*
€ 672,55*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,66*
€ 1.057,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,98*
€ 1.259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,75*
€ 1.236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,98*
€ 1.180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,65*
€ 1.140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,66*
€ 1.086,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,83*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,15*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,60*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,94*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,60*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,06*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,99*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,94*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 52,82*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.