Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. o HL ohne Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698956
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     123291000
EAN/GTIN:
     4022009319668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
kombinierbar mit Handtuchhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 900mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Preciosa
Marke:
GEBERIT
Höhe:
165 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101618036001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 316,21*
€ 371,01*
€ 5,95*
ab € 329,14*
€ 387,34*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 366,05*
€ 441,6786*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 390,28*
€ 457,24*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,62*
€ 1.208,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,50*
€ 1.438,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,43*
€ 1.397,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,26*
€ 1.325,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,75*
€ 1.277,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.051,61*
€ 1.251,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,62*
€ 1.210,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
402160016
ab € 371,48*
Ähnlich
Geberit
123292600
ab € 351,46*
Ähnlich
Geberit
123291600
ab € 352,47*
Ähnlich
Geberit
402060016
ab € 350,30*
Ähnlich
Geberit
501040111
ab € 352,62*
Ähnlich
Geberit
500668013
ab € 551,57*
Ähnlich
Geberit
500668014
ab € 569,16*
Ähnlich
Geberit
501041001
ab € 370,31*
Ähnlich
Geberit
501043111
ab € 458,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.