Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709361
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC754GN
EAN/GTIN:
     3800861085027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Gussauslauf · Coin Slot Strahlregler · niedrige Bauhöhe · mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 48 mm · Ausladung 132 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Auslaufhöhe 62 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 96mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 62mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Edelstahl · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 132mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silver storm
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106006200202, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,92*
€ 441,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,72*
€ 442,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,41*
€ 444,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 388,65*
€ 456,34*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,69*
€ 714,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,02*
€ 849,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,65*
€ 840,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,47*
€ 805,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,69*
€ 732,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.