Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL o HL 1200x450x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709758
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T391101
EAN/GTIN:
     8014140468189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
aus Feinfeuerton · Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1215mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 452,85*
€ 545,9652*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 482,99*
€ 564,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,72*
€ 582,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,37*
€ 584,64*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,70*
€ 929,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,19*
€ 1.105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,77*
€ 1.093,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,76*
€ 1.014,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,68*
€ 984,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,70*
€ 963,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,31*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,79*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,06*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,96*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,23*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,10*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,80*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,90*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.