| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712349 Herst.-Nr.: 71714670 EAN/GTIN: 4059625265796 |
| | |
|
| | |
| Kaltwasser in Mittelstellung · Comfort Zone 110 · Ausladung 112 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 162mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 112mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 112mm · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Ausladung: | 112 mm | Serie: | Talis E | Marke: | HANSGROHE | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011051402402582, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,43* | € 165,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,49* | € 166,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,03* | € 170,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,13* | € 173,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,91* | € 185,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|