| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715561 Herst.-Nr.: 38010670 EAN/GTIN: 4059625338216 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 147 mm · Infrarot-Näherungselektronik · Temperatur einstellbar über iBox · ComfortZone 100 · manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden · geeignet zur Thermischen Desinfektion) · diebstahlsichere Luftsprudler · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · für Durchlauferhitzer geeignet · mit Auslauf · Anschlusskabel 7 m · Befestigungen · Abdeckrosette für iBox · Funktionsblock · Trafo 6 V/6 Watt · Anschlussart G 3/8 · DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper 16182180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Aufbauhöhe gesamt: 177mm · Ausführung der Temperaturregelung: fest eingestellt · Ausführung Einbauarmatur: Aufbauteil · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Geeignet für Waschtische: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Selbstverschließend: Ja · Vorsprung Ablauf: 148mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Farbe: | schwarz | Serie: | AXOR Uno | Marke: | HANSGROHE | Ausführung: | Infrarot | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110508119574, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 931,01* | € 1.066,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 954,60* | € 1.072,01* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 952,55* | € 1.108,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,61* | € 1.113,69* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,76* | € 1.213,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|