Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LUA 65x46cm unterbauf o ÜL 1 HL weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717987
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8100844001561
EAN/GTIN:
     7612738984441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
LAUFEN Waschtisch LUA 460x650x180 1Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanalunten geschlossen LCC weiß Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Unterbaumontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720090411, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,44*
€ 757,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,39*
€ 725,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.