Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LUA 80x46cm unterbauf m ÜL 1 HL manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718035
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8100870371041
EAN/GTIN:
     7612738982003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
LAUFEN Waschtisch LUA 460x800x180 1Hahnloch mit Überlauf manhattan Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Farbe:
manhattan
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
800 mm
Tiefe:
460 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Unterbaumontage
Form:
eckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720120103, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,44*
€ 904,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,99*
€ 899,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,14*
€ 859,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,73*
€ 824,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,40*
€ 759,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.