Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LUA 100x46cm unterbauf m ÜL 3 HL manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718065
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8100890371081
EAN/GTIN:
     7612738985523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
LAUFEN Waschtisch LUA 460x1000x180 3Hahnlöcher mit Überlauf manhattan Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Farbe:
manhattan
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Tiefe:
460 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Unterbaumontage
Form:
eckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720130303, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,31*
€ 1.139,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,57*
€ 1.102,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,12*
€ 1.033,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,35*
€ 983,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 809,30*
€ 963,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,52*
€ 913,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.