Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LUA 65x46cm o ÜL ohne Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718162
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8110864001421
EAN/GTIN:
     7612738015725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
LAUFEN Waschtisch LUA 460x650x180 ohneHahnloch ohne Überlauf Überlaufkanalunten geschlossen LCC nichtunterbaufähig weiß Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
sonstige
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720170311, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,36*
€ 672,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.