Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch i.life B o ÜL 1 Hahnloch 550x440x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1719256
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T534401
EAN/GTIN:
     8014140503873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
010150023703001
Becken
Einbauwaschtisch
Flachwaschtisch
aus Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 550mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
440 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Serie:
Ideal Standard i.life B
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
180 mm
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 87,05*
€ 112,9592*
€ 5,95*
ab € 90,39*
€ 113,87*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,71*
€ 152,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 153,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 241,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.