Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur EXTRA Ausladung 160mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725413
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD509AA
EAN/GTIN:
     3800861111351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD509AAEinhebel-Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Ausladung: 160 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Griff aus Metall · Unterputz-Bausatz 1 zur Montage benötigt (A1313NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 28 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Mit 2 Rosetten (eckig) aus Metall · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 1,357 kg · Außenmaße (BxTxH): 167x180x107 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 107mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montageart: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 160mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,80*
€ 231,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 233,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 234,23*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,59*
€ 373,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A1313NU
ab € 126,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.